BRADLEY EPST-S1860-203 Τελικό πλαίσιο για ντουλάπι κλίσης D 18 Μπλε | AC4DTA 2YY80

BRADLEY EPST-S1860-203 Τελικός πίνακας για ντουλάπι με κλίση D 18 μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DTA Μοντέλο: EPST-S1860-203Σταυρός: 2ΕΕ80

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€223.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πάνελ για ντουλάπι Sloping-Top
ΧρώμαDeep Blue
φινίρισμαΜατ Υφή
Υλικό30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος3 / 8 "
ΥποκατηγορίαΤερματικό πάνελ για ντουλάπι με κλίση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403905080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BRADLEY EPST-S1872-247 Πίσω πάνελ για ντουλάπι με κλίση D 18 H 72 | AC2ZTQ 2PHF8 EPST-S1872-247Είδος ζαχαροτού100% ανακυκλωμένο πλαστικό HDPE μετά τον καταναλωτή18 "72 "1"€320.20
RFQ
BRADLEY EPST-S1260-202 Τελικό πλαίσιο για ντουλάπι κλίσης D12 Μπεζ | AC4DRK 2YY66 EPST-S1260-202Μπεζ30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1260-200 Τελικό πλαίσιο για ντουλάπι κλίσης D 12 γκρι | AC4DRL 2YY67 EPST-S1260-200Γκρί30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1260-203 Τελικό πλαίσιο για ντουλάπι κλίσης D 12 μπλε | AC4DRM 2YY68 EPST-S1260-203Deep Blue30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE12 "60 "3 / 8 "€200.09
BRADLEY EPST-S1272-202 Πλαίσιο για ντουλάπι με κλίση D12 Μπεζ | AC4DRN 2YY69 EPST-S1272-202Μπεζ30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE12 "72 "3 / 8 "€201.55
RFQ
BRADLEY EPST-S1272-200 Τελικό πλαίσιο για ντουλάπι κλίσης D 12 γκρι | AC4DRP 2YY70 EPST-S1272-200Γκρί30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE12 "72 "3 / 8 "€201.55
RFQ
BRADLEY EPST-S1272-203 Τελικό πλαίσιο για ντουλάπι κλίσης D 12 Μπλε | AC4DRQ 2YY71 EPST-S1272-203Deep Blue30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE12 "72 "3 / 8 "€201.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY EPST-S1860-203 Τελικός πίνακας για ντουλάπι με κλίση D 18 μπλε
€223.93 /μονάδα