Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADLEY 128-156A Λαβή, Ντους Ντους, Μήκος 25-1/2 ίντσας | AA9TZZ 1FBF8

BRADLEY 128-156A Handle, Drench Shower, 25-1/2 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9TZZ Μοντέλο: 128-156ACross Ref: 1FBF8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη ράβδο 24 "Μήκος
ΧαρακτηριστικάΓια Ντους με Ντους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7324900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY 128-156A Handle, Drench Shower, 25-1/2 Inch Length
€91.93 /μονάδα