Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR XFCBB25 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCBB25, Bost-Bronz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LUD Μοντέλο: XFCBB25Σταυρός: 2L073

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€115.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή εμποτισμένο με λάδι
Μέγεθος ζεύξηςFC25
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2.9
Βαθμολογία HP @ 300 RPM8.6
Βαθμολογία HP @ 50 RPM1.4
Βαθμολογία HP @ 690 RPM19.7
Βαθμολογία HP @ 870 RPM24.8
Μέγιστη. Ροπή1800 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-60 να 250
Shaft Dia. Εύρος (σε.)3/4-1-3/8
ΧαρακτηριστικάΜποστ Μπρονζ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
BOSTON GEAR XFCBB12 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€68.68
BOSTON GEAR XFCBB15 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 In.Lbs.€72.36
BOSTON GEAR XFCBB20 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€92.23
BOSTON GEAR XFCBB30 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€138.73
BOSTON GEAR XFCBB38 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 In.Lbs.€174.21
BOSTON GEAR XFCBB45 Ένθετο ζεύξης, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€283.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCBB25, Bost-Bronz
€115.99 /μονάδα