Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR XFCBB12 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCBB12, Bost-Bronz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LTU Μοντέλο: XFCBB12Σταυρός: 2L064

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή εμποτισμένο με λάδι
Μέγεθος ζεύξηςFC12
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.3
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM3.6
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM5.6
Βαθμολογία HP @ 300 RPM1.0
Βαθμολογία HP @ 50 RPM0.16
Βαθμολογία HP @ 690 RPM2.2
Βαθμολογία HP @ 870 RPM2.8
Μέγιστη. Ροπή200 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-60 να 250
Shaft Dia. Εύρος (σε.)3 / 8-5 / 8
ΧαρακτηριστικάΜποστ Μπρονζ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
BOSTON GEAR XFCBB15 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 In.Lbs.€72.36
BOSTON GEAR XFCBB20 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€92.23
BOSTON GEAR XFCBB25 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€115.99
BOSTON GEAR XFCBB30 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€138.73
BOSTON GEAR XFCBB38 Insert Coupling, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 In.Lbs.€174.21
BOSTON GEAR XFCBB45 Ένθετο ζεύξης, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€283.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCBB12, Bost-Bronz
€68.68 /μονάδα