Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR SSFC20-1 Jaw Coupling Hub 1/4 x 1/8 Inch 3.6875 ιντσών | AH6UXY 36GG37

BOSTON GEAR SSFC20-1 Hub σύζευξης σιαγόνων 1/4 x 1/8 ίντσας 3.6875 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6UXY Μοντέλο: SSFC20-1Cross Ref: 36GG37
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
€247.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.1"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2"
Συνολικό μήκος3.69 "
ΜέγεθοςSSFC20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.536
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
BOSTON GEAR SSFC12 SOLID Κέντρο σιαγόνων ζεύξης 1-1 / 4 ίντσες 2.0312 ίντσες | AH6UXL 36GG26 SSFC12 ΣΤΕΡΕΑΣτερεάΝ/Α1.25 "2.31 "SSFC12€97.65
BOSTON GEAR SSFC12 3/8 Jaw Coupling Hub 3/8 Inch Bore 3/32 x 3/64 ίντσες | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON GEAR SSFC12 1/2 Jaw Coupling Hub 1/2 Inch Bore 1 / 8x1 / 16 inch | AH6UXN 36GG28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON GEAR SSFC15 SOLID Σαγώνα σύζευξης Hub 1-1/2 Inch 2.750 Inch | AH6UXP 36GG29 SSFC15 ΣΤΕΡΕΑΣτερεάΝ/Α1.5 "2.75 "SSFC15€144.07
BOSTON GEAR SSFC15 1/2 Jaw Coupling Hub 1/8 x 1/16 ίντσες 2.750 ίντσες | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC15 5/8 Jaw Coupling Hub 5/8 Inch Bore 1-1 / 2 Inch | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC15 3/4 Jaw Coupling Hub 3/4 Inch Bore 3/16 x 3/32 ίντσες | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR SSFC20-1 Hub σύζευξης σιαγόνων 1/4 x 1/8 ίντσας 3.6875 ίντσες
€247.89 /μονάδα