BOSTON GEAR F718-10-B5-G Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 10 1 | AB2BXC 1L293

BOSTON GEAR F718-10-B5-G Μειωτήρας ταχύτητας C-face 56c 10 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BXC Μοντέλο: F718-10-B5-GΣταυρός: 1L293

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,264.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΒάσηΠροαιρετικός
ΡουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
κορνίζα56C
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP1.5
Μέγιστη. Ροπή εξόδου460 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή460 ίντσες-lb.
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Ονομαστικό RPM εξόδου175
Ονομαστική αναλογία10:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.7 / 8 "
Ύψος άξονα εξόδου2 1 / 16 "
Ροπή εξόδου @ 1.5 HP320 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 2 HP460 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου600 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΕνιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο
Απόσταση κέντρου σκουληκιών1.75 "
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό RPM εξόδουΜπόρε Ντιά.DutyΟνομαστική αναλογίαΆξονας εξόδου Dia.Ύψος άξονα εξόδουΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΤιμή
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Αρχικό50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Αρχικό40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€848.27
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Αρχικό30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Αρχικό20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Αρχικό15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€910.19
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Αρχικό10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Μειωτής ταχύτητας C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Αρχικό5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR F718-10-B5-G Μειωτήρας ταχύτητας C-face 56c 10 1
€1,264.12 /μονάδα