Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR EN72220 Air Regulator 300psi Αλουμίνιο | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR EN72220 Ρυθμιστής αέρα 300psi Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UAA Μοντέλο: EN72220Cross Ref: 38ZD40
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
€300.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα γενικής χρήσης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Εύρος Ύψους5 έως 6 "
Μέγιστη. Ροή144 cfm
Μέγιστη. Ρυθμός ροής101 έως 200 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου300 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος5.34 "
Συνολικό μήκος2.45 "
συνολικό πλάτος2.68 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης5 έως 150 psi
Σειρά2 έως 3 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.684
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποιήσεις προϊόντων: Ρυθμιστής αέρα γενικής χρήσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR EN72220 Ρυθμιστής αέρα 300psi Αλουμίνιο
€300.06 /μονάδα