BOSTON GEAR 724-60-G Reducer, Single Reduction, 60:1 Ratio, No Base | AB2BYT 1L347

BOSTON GEAR 724-60-G Reducer, Single Reduction, 60:1 Ratio, No Base

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BYT Μοντέλο: 724-60-GΣταυρός: 1L347

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,573.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
DutyΑρχικό
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηKlubersynth UH1 6-460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.5
Μέγιστη. Ροπή εξόδου772 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή772 ίντσες-lb.
Ονομαστικό RPM εξόδου29
Ονομαστική αναλογία60:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1.125 "
Ύψος άξονα εξόδου2.5 "
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP440 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/40 HP3600
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP670 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου900 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΠροώθηση / αναστρέψιμη
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΕνιαία έξοδος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΈμμεση κίνηση
Απόσταση κέντρου σκουληκιών2.38 "
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.5575
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΜέγιστη. Εισαγωγή HPΜέγιστη. ΡοπήΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΡοπή εξόδου @ 2 HPΡοπή εξόδου @ 3/4 HPΤιμή
BOSTON GEAR 710-50-G Reducer, Single Reduction, 50:1 Ratio, No Base | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 ίντσες-lb.--120 ίντσες-lb.--€835.85
BOSTON GEAR 710-40-G Reducer, Single Reduction, 40:1 Ratio, No Base | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 ίντσες-lb.--128 ίντσες-lb.--€855.53
BOSTON GEAR 710-20-G Reducer, Single Reduction, 20:1 Ratio, No Base | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 ίντσες-lb.-130 ίντσες-lb.98 ίντσες-lb.--€865.10
BOSTON GEAR 713-40-G Reducer, Single Reduction, 40:1 Ratio, No Base | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 ίντσες-lb.--178 ίντσες-lb.--€975.03
BOSTON GEAR 713-25-G Reducer, Single Reduction, 25:1 Ratio, No Base | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 ίντσες-lb.234 ίντσες-lb.175 ίντσες-lb.117 ίντσες-lb.--€998.50
BOSTON GEAR 713-20-G Reducer, Single Reduction, 20:1 Ratio, No Base | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 ίντσες-lb.197 ίντσες-lb.148 ίντσες-lb.---€1,041.73
BOSTON GEAR 713-50-G Reducer, Single Reduction, 50:1 Ratio, No Base | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 ίντσες-lb.--210 ίντσες-lb.--€946.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR 724-60-G Reducer, Single Reduction, 60:1 Ratio, No Base
€1,573.25 /μονάδα