Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTITCH PT-2325-3M Headless Pins, 23 Gauge, 1 Inch Length, 3000Pk | AC3MXV 2UV95

BOSTITCH PT-2325-3M Ακέφαλοι καρφίτσες, 23 Gauge, 1 ίντσα μήκος, 3000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3MXV Μοντέλο: PT-2325-3MCross Ref: 2UV95

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωρίς ακίδες
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
φινίρισμαΠολυμερές
Gauge23
Στυλ κεφαλήςΑκέφαλος
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουΣμίλη
ΓάμπαΛείος
Σανκ Ντία.0.023 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7317005518
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH PT-2325-3M Ακέφαλοι καρφίτσες, 23 Gauge, 1 ίντσα μήκος, 3000 Pk
€20.78 /πακέτο