Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH MM480 Flush Cut Blade | AF7KVD 21TY18

BOSCH MM480 Flush Cut Λεπίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KVD Μοντέλο: MM480Cross Ref: 21TY18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα κοπής
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Συνολικό μήκος3.9 "
Μέγεθος1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8467290090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH MM480 Flush Cut Λεπίδα
€22.50 /μονάδα