Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Steel Στρογγυλό Φτυάρι | AC2MWB 2LDP7

BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Ατσάλινο Στρογγυλό Μπαστούνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MWB Μοντέλο: HS1926Cross Ref: 2LDP7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSDS Max Hammer Steel
Πλάτος λεπίδας5.375 "
Συνολικό μήκος16 "
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό φτυάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.944
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH HS1915 Sds Max Σφυρί Χάλυβας Ξυστό Σμίλη | AC2MVY 2LDP4 HS19152"12 "Ξύσιμο σμίλης€42.37
BOSCH HS1920 Sds Max Hammer Steel Seam Tool 1 1/8 W | AC2MVZ 2LDP5 HS19201.125 "15 "Εργαλείο ραφής€42.95
BOSCH HS1921 Sds Max Hammer Steel Slot Tool | AC2MWA 2LDP6 HS19211.125 "15 "Εργαλείο αυλακώσεων€45.39
BOSCH HS1927 Sds Max Hammer Steel Stamper Plate Shenk | AC2MWC 2LDP8 HS1927-12 "Παραβίαση πλάκας€52.79
BOSCH HS1929 Sds Max Hammer Steel Gouge Μήκος 1 x 12 ίντσες | AC2MWD 2LDP9 HS19291"12 "Σκαρπέλο€76.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS1926 Sds Max Hammer Ατσάλινο Στρογγυλό Μπαστούνι
€112.69 /μονάδα