Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HCD2081 Dust Extraction Drill Bit, 3.03 mm Drill Bit Size, 9 Inch Overall Length | CV2JBD 234AK9

BOSCH HCD2081 Dust Extraction Drill Bit, 3.03 mm Drill Bit Size, 9 Inch Overall Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV2JBD Μοντέλο: HCD2081Σταυρός: 234AK9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€166.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BOSCH HCD2061 Dust Extraction Drill Bit, 37/64 Inch Drill Bit Size, 9 Inch Overall Length | CV2JBE 234AK8 Hcd2061€161.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HCD2081 Dust Extraction Drill Bit, 3.03 mm Drill Bit Size, 9 Inch Overall Length
€166.58 /μονάδα