Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HCBG19T Hammer Drill Bit Round 9/16 x 10 In | AG6TNB 46U346

BOSCH Τρυπάνι σφύρας HCBG19T Στρογγυλό 9/16 x 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TNB Μοντέλο: HCBG19TCross Ref: 46U346

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.9 / 16 "
Μήκος διάτρησης7.5 "
Αριθμός κεφαλών κοπής2
Συνολικό μήκος10 "
Σχήμα κνήμηςγύρος
Μέγεθος κνήμης9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8467290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςPkg. Ποσ.Τιμή
BOSCH HC2001 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€15.29
BOSCH HC2081 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€17.19
BOSCH HC2084 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€28.59
BOSCH HC2011 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€11.30
BOSCH HC2124 Σφυρί Τρυπάνι Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€48.63
BOSCH HC2102 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€28.77
BOSCH HC2041 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€10.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH Τρυπάνι σφύρας HCBG19T Στρογγυλό 9/16 x 10 ίντσες
€31.75 /μονάδα