Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BONDHUS 13110.332 Balldriver 3/16 with 2In Handle | CV2RLY 36F622

BONDHUS 13110.332 Balldriver 3/16 with 2In Handle

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV2RLY Μοντέλο: 13110.332Σταυρός: 36F622

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHandle

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BONDHUS 13109.332 Balldriver 3/16 with 2In Handle | CV2RLZ 36F628 13109.332€8.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BONDHUS 13110.332 Balldriver 3/16 with 2In Handle
€8.82 /μονάδα