Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOB VALVE R400-1-LF Βαλβίδα πλωτήρα 1 ίντσας Αμόλυβδος ορειχάλκινος σωλήνας | AF9TTL 30UN53

CDI CONTROL DEVICES R400-1-LF Βαλβίδα πλωτήρα 1 ίντσας χωρίς μόλυβδο ορειχάλκινο σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9TTL Μοντέλο: R400-1-LFCross Ref: 30UN53
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
€76.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πλωτήρα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠεριέχει λιγότερο από 0.25% μόλυβδο κατά βάρος
Τύπος σύνδεσηςNPT
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
ΒάσηPipe
Νήμα ράβδου1 / 4-20
Μέγεθος1"
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)43.5 gpm
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)68.5 gpm
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)35 psi
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)85 psi
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΤιμή
BOB VALVE R400-3/8-LF Βαλβίδα πλωτήρα 3/8 ιντσών Αμόλυβδος ορειχάλκινος σωλήνας | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€33.57
BOB VALVE R400-1/2-LF Βαλβίδα πλωτήρα 1/2 ίντσας Αμόλυβδος ορειχάλκινος σωλήνας | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "€40.96
BOB VALVE R400-3/4-LF Βαλβίδα πλωτήρα 3/4 ιντσών Βάση ορειχάλκινου σωλήνα χωρίς μόλυβδο | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "€48.62
BOB VALVE R605T-1-1/2-LF Βαλβίδα πλωτήρα 1-1/2 ίντσας Αμόλυβδος ορειχάλκινος σωλήνας | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "€203.12
BOB VALVE R605T-2-LF Βαλβίδα πλωτήρα 2 ιντσών Αμόλυβδος ορειχάλκινος σωλήνας | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"€205.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R400-1-LF Βαλβίδα πλωτήρα 1 ίντσας χωρίς μόλυβδο ορειχάλκινο σωλήνα
€76.01 /μονάδα