BLUFF AC6048 Dockboard Aluminium 10000 Lb 48 x 60 In | AF3RET 8CFR5

BLUFF AC6048 Dockboard αλουμίνιο 10000 Lb 48 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RET Μοντέλο: AC6048Cross Ref: 8CFR5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,421.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος60 "
Εύρος ύψους σέρβις5 έως 7 "
Ύψος πλευρικής ράγας4"
Πάχος3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος ύψους σέρβιςΠάχοςΤιμή
BLUFF 15T6072 Dockboard Steel Diamond Treadplate, 15000 lb 72 x 60 In | AB4VLE 20G264 15T6072Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι72 "60 "8 1/2 έως 11 "5 / 16 "€3,842.37
RFQ
BLUFF 15T7296 Dockboard Steel 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι96 "72 "12 έως 15 "5 / 16 "€4,781.08
RFQ
BLUFF 15T8448 Dockboard Steel 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι48 "84 "5 έως 7 "5 / 16 "€3,270.93
RFQ
BLUFF 15T8460 Dockboard Steel 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268 15T8460Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι60 "84 "7 έως 9 "5 / 16 "€3,629.54
RFQ
BLUFF 15T8472 Dockboard Steel 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269 15T8472Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι72 "84 "8 1/2 έως 11 "5 / 16 "€4,018.13
RFQ
BLUFF 20T8448 Dockboard Steel 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Διαμάντι πέλμα20,000 λίβρεςΑτσάλι48 "84 "5 έως 7 "3 / 8 "€3,590.37
RFQ
BLUFF 20T8460 Dockboard Steel 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Διαμάντι πέλμα20,000 λίβρεςΑτσάλι60 "84 "7 έως 9 "3 / 8 "€4,361.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF AC6048 Dockboard αλουμίνιο 10000 Lb 48 x 60 ίντσες
€1,421.23 /μονάδα