BLUFF 15T8472 Dockboard Steel 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269

BLUFF 15T8472 Dockboard Steel 15000 Lb 72 x 84 In

Στοιχείο: AB4VLJ Μοντέλο: 15T8472Cross Ref: 20G269
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,018.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Χωρητικότητα φορτίου15,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος84 "
Εύρος ύψους σέρβις8 1/2 έως 11 "
Ύψος πλευρικής ράγας4"
Πάχος5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 359.1
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατάστρωμαΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος ύψους σέρβιςΠάχοςΤιμή
BLUFF 15T6072 Dockboard Steel Diamond Treadplate, 15000 lb 72 x 60 In | AB4VLE 20G264 15T6072Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι72 "60 "8 1/2 έως 11 "5 / 16 "€3,842.37
RFQ
BLUFF 15T7296 Dockboard Steel 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι96 "72 "12 έως 15 "5 / 16 "€4,781.08
RFQ
BLUFF 15T8448 Dockboard Steel 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι48 "84 "5 έως 7 "5 / 16 "€3,270.93
RFQ
BLUFF 15T8460 Dockboard Steel 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268 15T8460Διαμάντι πέλμα15,000 λίβρεςΑτσάλι60 "84 "7 έως 9 "5 / 16 "€3,629.54
RFQ
BLUFF 20T8448 Dockboard Steel 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Διαμάντι πέλμα20,000 λίβρεςΑτσάλι48 "84 "5 έως 7 "3 / 8 "€3,590.37
RFQ
BLUFF 20T8460 Dockboard Steel 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Διαμάντι πέλμα20,000 λίβρεςΑτσάλι60 "84 "7 έως 9 "3 / 8 "€4,361.29
RFQ
BLUFF 20T8472 Dockboard Steel 20000 Lb 72 x 84 In | AB4VLM 20G274 20T8472Διαμάντι πέλμα20,000 λίβρεςΑτσάλι72 "84 "8 1/2 έως 11 "3 / 8 "€4,924.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF 15T8472 Dockboard Steel 15000 Lb 72 x 84 In
€4,018.13 /μονάδα