BLUFF 20EP78-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 78 ίντσες εύρος χρήσης | AG2VZQ 32KL37

BLUFF 20EP78-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 78 ίντσες χρησιμοποιήσιμο πλάτος

Στοιχείο: AG2VZQ Μοντέλο: 20EP78-RCross Ref: 32KL37
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,204.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEdge of Dock Leveler
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
συνολικό πλάτος100 "
Εύρος ύψους σέρβιςΠάνω ή κάτω από την αποβάθρα
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 238.95
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)254
Κωδικός ΕΣ7326908588

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος προφυλακτήρα (13 "x 5" x 10 ")
    • Μηχανισμός ανύψωσης (Mechanical Spring Counterbalance)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΕύρος ύψους σέρβιςΤιμή
BLUFF 25EP66 Edge Of Dock Leveler 25000 Lb 88 ίντσες Πλάτος | AG2VPQ 32KL29 25ΕΠ6625,000 λίβρες88 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€2,312.52
RFQ
BLUFF 25EP72 Edge Of Dock Leveler 25000 Lb 94 ίντσες Πλάτος | AG2VPR 32KL30 25ΕΠ7225,000 λίβρες94 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€2,675.62
RFQ
BLUFF 25EP78 Edge Of Dock Leveler 25000 Lb Πλάτος 100 ιντσών | AG2VPT 32KL31 25ΕΠ7825,000 λίβρες100 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€3,111.47
RFQ
BLUFF 30EP66 Edge Of Dock Leveler 30000 Lb 88 Inch Πλάτος | AG2VPU 32KL32 30ΕΠ6630,000 λίβρες88 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€2,763.94
RFQ
BLUFF 30EP72 Edge Of Dock Leveler 30000 Lb 94 Inch Πλάτος | AG2VPV 32KL33 30ΕΠ7230,000 λίβρες94 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€2,955.95
RFQ
BLUFF 20EP66-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 66 ίντσες εύρος χρήσης | AG2VPW 32KL35 20EP66-R20,000 λίβρες88 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€2,504.13
RFQ
BLUFF 20EP72-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 72 ίντσες εύρος χρήσης | AG2VPX 32KL36 20EP72-R20,000 λίβρες94 "Πάνω ή κάτω από την αποβάθρα€2,962.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF 20EP78-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 78 ίντσες χρησιμοποιήσιμο πλάτος
€3,204.29 /μονάδα