BLUFF 10SB6036 Dockboard Steel 10000 Lb 36 x 60 In | AB4VKE 20G232

BLUFF 10SB6036 Dockboard Steel 10000 lb 36 x 60 στο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VKE Μοντέλο: 10SB6036Cross Ref: 20G232

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,679.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος60 "
Εύρος ύψους σέρβις3 έως 5 "
Ύψος πλευρικής ράγας4"
Πάχος5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος ύψους σέρβιςΠάχοςΤιμή
BLUFF 10SB6048 Dockboard Steel 10000 Lb 48 x 60 In | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 λίβρες48 "60 "5 έως 7 "5 / 16 "€1,778.78
BLUFF 10SB6060 Dockboard Steel 10000 Lb 60 x 60 In | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 λίβρες60 "60 "7 έως 9 "5 / 16 "€2,230.33
BLUFF 15SB6048 Dockboard Steel 15000 Lb 48 x 60 In | AB4VKH 20G238 15SB604815,000 λίβρες48 "60 "5 έως 7 "5 / 16 "€2,315.43
BLUFF 15SB7248 Dockboard Steel 15000 Lb 48 x 72 In | AB4VKJ 20G242 15SB724815,000 λίβρες48 "72 "5 έως 7 "5 / 16 "€2,823.40
RFQ
BLUFF 15SB7260 Dockboard Steel 15000 Lb 60 x 72 In | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 λίβρες60 "72 "7 έως 9 "5 / 16 "€3,181.22
RFQ
BLUFF 20SB6060 Dockboard Steel 20000 Lb 60 x 60 In | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 λίβρες60 "60 "7 έως 9 "3 / 8 "€3,109.79
BLUFF 20SB6072 Dockboard Steel 20000 Lb 72 x 60 In | AB4VKM 20G247 20SB607220,000 λίβρες72 "60 "8 1/2 έως 11 "3 / 8 "€3,560.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF 10SB6036 Dockboard Steel 10000 lb 36 x 60 στο
€1,679.86 /μονάδα