BLUCHER P3-9.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 9 Πόδια 10-1 / 8 In | AA6QXK 14N954

BLUCHER P3-9.8-316 Pipe 316 Inox 3 x 9 Feet 10-1/8 In

Στοιχείο: AA6QXK Μοντέλο: P3-9.8-316Σταυρός: 14N954
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€655.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςPush-Fit
Μέσα Dia.2-31 / 32 "
Μήκος108 "
Υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι με σφραγίδα EPDM
Εκτός Dia.3"
Μέγεθος σωλήνα3"
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7304490005
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
BLUCHER P2-0.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"€90.75
BLUCHER P2-2.5-316 Pipe 316 Inox 2 x 2 Feet 5-1/2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"€203.67
BLUCHER P2-4.9-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο χάλυβα 2 x 4 πόδια 11-1 / 8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"€365.36
BLUCHER P2-9.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 x 9 Πόδια 10-1 / 8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"€586.67
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 9-13 / 16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€101.82
BLUCHER P3-2.5-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 2 Πόδια 5-1 / 2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"€228.38
BLUCHER P3-4.9-316 Σωλήνας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 x 4 Πόδια 11-1 / 8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"€383.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUCHER P3-9.8-316 Pipe 316 Inox 3 x 9 Feet 10-1/8 In
€655.97 /μονάδα