ΦΟΥΡΝΕΣ BLODGETT 33244 Στοιχείο, 240V, 10000W | CN9RHL 21WC81

BLODGETT OVENS 33244 Συναρμολόγηση στοιχείων, 240V, 10000W

Είδος: CN9RHL Μοντέλο: 33244Cross Ref: 21WC81
€992.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνέλευση στοιχείων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.635
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΦΟΥΡΝΕΣ BLODGETT 19284 Element Assembly, 208V, 7500W | CN9RHK 21WA89 19284€1,247.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLODGETT OVENS 33244 Συναρμολόγηση στοιχείων, 240V, 10000W
€992.13 /μονάδα