Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE SE 200 / 20K-B12 Τροχός τροχού 1320 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AD3PYA 40L540

BLICKLE SE 200/20K-B12 Τροχός τροχού 1320 Lb. 8 D x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PYA Μοντέλο: SE 200/20K-B12Σταυρός: 40L540

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1/2 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Δοσίμετρο65 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2.375 "
Πλάτος πλήμνης2-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου1320 λίβρες
Αντικατάσταση γιαΑρ. Όχι. LO-SE 200K, BO-SE 200K, LO-SE 200K-ST
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΑνθεκτικός σεΚλειδίΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΤιμή
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Τροχός τροχού 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 ίντσα | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15Κ-Β121.375 "1/2 "300 έως 999 λίβρες660 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€21.67
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Τροχός τροχού 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 ίντσα | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15Κ-Β12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες1100 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€26.09
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Τροχός τροχού 1650 Lb. 5 D x 2 ίντσες | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20Κ-Β12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες1650 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€56.56
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Τροχός τροχού 1760 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20Κ-Β12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες1760 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€80.72
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 Τροχός τροχού 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες2200 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΦυσικό μπεζ€45.40
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Τροχός τροχού 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 ίντσα | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2 "1000 έως 2999 λίβρες2750 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΦυσικό μπεζ€73.54
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4 "3000 έως 5999 λίβρες3300 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΦυσικό μπεζ€104.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE SE 200/20K-B12 Τροχός τροχού 1320 Lb. 8 D x 2 ίντσες
€143.02 /μονάδα