Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LKR-ALST 100K Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 660 Lb | AB6VUW 22N020

BLICKLE LKR-ALST 100K κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 4 ιντσών 660 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VUW Μοντέλο: LKR-ALST 100KΣταυρός: 22N020

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€166.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου660 λίβρες
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.125 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούALST 100 / 15Κ
Στέλεχος Dia.1/2 "Μπουλόνι
Stam Hole Dia.1 / 2 "
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2555
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τροχούΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΒασικό υλικόΕίδοςΤιμή
BLICKLE LKR-SPO 75K Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 660 Lb | AB6VUQ 22N015 LKR-SPO 75ΚΆσπροΝάιλονΆσπρο3"Νάιλον1.25 "ΝάιλονΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς€119.20
BLICKLE LKR-SPO 100K Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 770 λίβρες | AB6VUR 22N016 LKR-SPO 100ΚΆσπροΝάιλονΆσπρο4"Νάιλον1.5 "ΝάιλονΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς€144.35
BLICKLE LKR-SPO 125K κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 5 ιντσών 770 Lb | AB6VUT 22N017 LKR-SPO 125ΚΆσπροΝάιλονΆσπρο5"Νάιλον1.625 "ΝάιλονΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς€129.57
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 770 Lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FIΆσπροΝάιλονΆσπρο4"Νάιλον1.5 "ΝάιλονHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock€135.79
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 5 ίντσες 770 λίβρες | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FIΆσπροΝάιλονΆσπρο5"Νάιλον1.625 "ΝάιλονHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock€152.51
BLICKLE LKR-ALST 125K Hollow Kingpin Swivel Caster 5 ίντσες 770 λίβρες | AB6VUX 22N021 LKR-ALST 125ΚΠράσινοπολυουρεθάνηςΑσημένιο5"πολυουρεθάνης1.625 "ΑλουμίνιοΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς€193.45
BLICKLE LKR-ALST 100K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 660 Lb | AB6VUY 22N022 LKR-ALST 100K-FIΠράσινοπολυουρεθάνηςΑσημένιο4"πολυουρεθάνης1.625 "ΑλουμίνιοHollow Kingpin Swivel Caster w / Total-Lock€220.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LKR-ALST 100K κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 4 ιντσών 660 Lb
€166.81 /μονάδα