Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE HTH 60X35 / 15-35K Τροχός τροχού 395 Lb 2-3 / 8 Διάμετρος x 1-3 / 8 ίντσες. | AF6NCP 19YU76

BLICKLE HTH 60X35/15-35K Τροχός τροχού 395 Lb 2-3/8 Διάμετρος x 1-3/8 ίντσες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NCP Μοντέλο: HTH 60X35/15-35KCross Ref: 19YU76

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.19 / 32 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Δοσίμετρο92 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα9 / 16 "
Μήκος πλήμνης1.375 "
Πλάτος πλήμνης1-3 / 8 "
Αξιολόγηση φορτίου395 λίβρες
Αντικατάσταση γιαΕυρωπαϊκά περονοφόρα ανυψωτικά
Ανθεκτικός σεΜερικά έλαια και οξέα, αιθέρας, αιθανόλη, αιθυλένιο, βενζίνη
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 156 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚίτρινο
Διάμετρος τροχού2.375 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ8302200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΑνθεκτικός σεΚλειδίΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΤιμή
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Τροχός τροχού 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 ίντσα | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15Κ-Β121.375 "1/2 "300 έως 999 λίβρες660 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€21.67
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Τροχός τροχού 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 ίντσα | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15Κ-Β12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες1100 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€26.09
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Τροχός τροχού 1650 Lb. 5 D x 2 ίντσες | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20Κ-Β12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες1650 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€56.56
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Τροχός τροχού 1760 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20Κ-Β12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες1760 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπρο€80.72
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 Τροχός τροχού 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2 "1000 έως 2999 λίβρες2200 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΦυσικό μπεζ€45.40
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Τροχός τροχού 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 ίντσα | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2 "1000 έως 2999 λίβρες2750 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΦυσικό μπεζ€73.54
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4 "3000 έως 5999 λίβρες3300 λίβρες-Περιλαμβάνεται-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΦυσικό μπεζ€104.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE HTH 60X35/15-35K Τροχός τροχού 395 Lb 2-3/8 Διάμετρος x 1-3/8 ίντσες.
€65.76 /μονάδα