Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE B-PO ​​100K-12-FK Rigid Plate Caster 400 Lb 4 Inch Diameter | AF7JND 21HK08

BLICKLE B-PO 100K-12-FK Rigid Plate Caster 400 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JND Μοντέλο: B-PO ​​100K-12-FKCross Ref: 21HK08
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
€24.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος5.125 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. PO 100 / 10K
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
BLICKLE B-POW 100K-FK Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE B-POW 125K-FK Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 έως 999 λίβρεςΝάιλον330 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
BLICKLE BH-GSPO 80K Άκαμπτη πλάκα Caster 1540 Lb 3-1 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80Κ2-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Άκαμπτη πλάκα Caster 1540 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 έως 2999 λίβρεςΝάιλον1540 λίβρες5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K Άκαμπτη πλάκα Caster 3300 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3300 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 125K Rigid Plate Caster 3850 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125Κ3-1/16 x 4-1/8"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον3850 λίβρες7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Άκαμπτη πλάκα Caster 5500 Lb 5-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλον5500 λίβρες9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE B-PO 100K-12-FK Rigid Plate Caster 400 Lb Διάμετρος 4 ιντσών
€24.57 /μονάδα