Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 Mini Ball Bearing από ανοξείδωτο ατσάλι 6mm SSR4ZZ | AG4ZLB 35JE29

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 Μίνι ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα 6mm SSR4ZZ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZLB Μοντέλο: SSR4 ZZ FM222Κωδ. Cross: 35JE29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή ασπίδα
Μπόρε Ντιά.0.25 "
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.0003 "
Υλικό κλουβιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου335 λίβρες
Αριθμός βιομηχανίαςSSR4ZZ
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. RPM54000
Εκτός Dia.0.625 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.0003 "
Υλικό ασπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου139 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Πλάτος0.196 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.5
Μήκος πλοίου (cm)1.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8482105044

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΦορτίο υλικόΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΥλικό ασπίδαςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή
BL BEARINGS R2 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Ατσάλι0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Ατσάλι50 λίβρες0.156 "€5.16
BL BEARINGS R3 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Ατσάλι0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Ατσάλι110 λίβρες0.196 "€5.16
BL BEARINGS R4 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Ατσάλι0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Ατσάλι139 λίβρες0.196 "€5.16
BL BEARINGS R6 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Ατσάλι0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Ατσάλι315 λίβρες0.281 "€5.13
BL BEARINGS R8 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Ατσάλι0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Ατσάλι535 λίβρες0.312 "€5.16
BL BEARINGS R10 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Ατσάλι0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Ατσάλι734 λίβρες0.343 "€7.46
BL BEARINGS R12 ZZ PRX Mini Ball Bearing PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Ατσάλι0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Ατσάλι1,020 λίβρες0.437 "€9.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 Μίνι ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα 6mm SSR4ZZ
€6.62 /μονάδα