Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Keyed Drill Chuck 0.250 In Heavy Duty | AD8PKU 4LHN4

LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp με κλειδί τρυπάνι τσοκ 0.250 σε βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8PKU Μοντέλο: CY-06 R-3/8 SpCross Ref: 4LHN4
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
€131.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπ Τσακ
Τύπος ρουλεμάνΑπλό ρουλεμάν
Μέγιστη χωρητικότητα0.25 "
Ελάχιστη χωρητικότητα0.04 "
Διάμετρος τσοκ1.5 "
Τύπος τσοκΚλειδωμένο
Κλειστό μήκος2.44 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Αριθμός κλειδιούK7
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος στήριξης3 / 8-24
Τοποθέτηση Τύπος3 / 8-24
Ονομαστική χωρητικότητα1 / 4 "
Ανοιχτό μήκος1.95 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνΜέγιστη χωρητικότηταΚλειστό μήκοςΑριθμός κλειδιούΜέγεθος στήριξηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
LLAMBRICH USA CBB-08 J2 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.250 In | AD8PKB 4LHK6 CBB-08 J2Ρουλεμάν0.25 "2"K302JT2JT€153.96
LLAMBRICH USA CBB-10 J2 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.375 In | AD8PKC 4LHK7 CBB-10 J2Ρουλεμάν0.375 "2.76 "K322JT2JT€148.84
LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.500 In | AD8PKD 4LHK8 CBB-13 J3Ρουλεμάν0.5 "3.7 "K33JT3JT€294.09
LLAMBRICH USA CBB-16 J3 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.625 In | AD8PKE 4LHK9 CBB-16 J3Ρουλεμάν0.625 "4.02 "K43JT3JT€332.90
LLAMBRICH USA CBB-19 J4 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.750 In | AD8PKF 4LHL1 CBB-19 J4Ρουλεμάν0.75 "4.93 "K44JT4JT€501.01
LLAMBRICH USA CBB-25 J5 με τσοκ τρυπανιού 1.000 In | AD8PKG 4LHL2 CBB-25 J5Ρουλεμάν1"5.79 "K55JT5JT€682.97
LLAMBRICH USA CY-16 J-3 Τρυπάνι με τρυπάνι με κλειδί 0.625 In | AD8PKH 4LHL3 CY-16 J-3Απλό ρουλεμάν0.625 "3.74 "K33JT3JT€220.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp με κλειδί τρυπάνι τσοκ 0.250 σε βαρέως τύπου
€131.91 /μονάδα