Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Run Capacitor 30 Mfd 4-17/63 Inch Height | AF8AUJ 24MA48

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Run Capacitor 30 Mfd 4-17/63 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8AUJ Μοντέλο: P225-720-0002Cross Ref: 24MA48
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
€89.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης3-3 / 4 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.75 "
Βάση EIA ULP
Hz60
Βαθμολογία Microfarad25
Συνολικό βάθος1.75 "
συνολικό ύψος4 17 / 63 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες
Τάση250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8503009520

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Συντελεστής ισχύος (0.1)
    • Έναρξη ανά ώρα (20)
    • Συνολικό σχήμα (στρογγυλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος τερματικούΤάσηΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Motor Run Capacitor 25 Mfd 3-3/8 Inch Height | AD4BNV 41C241 P225-725-00013.375 "1/4 "Αρσενικό370V€103.36
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Motor Run Capacitor 45 Mfd 4-1/4 Inch Height | AD4BNW 41C242 P225-725-00024.25 "1/4 "Αρσενικό370V€90.20
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Motor Run Capacitor 15 Mfd 3-2/5 Inch Height | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "Γρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες250 VAC€87.56
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Motor Run Capacitor 50 Mfd 3-2/5 Inch Height | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "Γρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες250 VAC€110.01
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Motor Run Capacitor 70 Mfd 4-17/63 Inch Height | AF8AUL 24MA50 P225-730-00024 17 / 63 "Γρήγορη σύνδεση 1/4 "για άνδρες250 VAC€97.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Motor Run Capacitor 30 Mfd 4-17/63 Inch Ύψος
€89.25 /μονάδα