BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hypoid Gearmotor 14 rpm TEFC 230VAC | AH7LFM 36VN81

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hypoid Κινητήρας 14 rpm TEFC 230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LFM Μοντέλο: 027-725G0120FCross Ref: 36VN81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,334.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλήρες φορτίο0.85
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΑλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης120:1
Τύπος εργαλείουHypoid
ΣτέγασηΚιβώτιο βαφής με βαφή με επίστρωση, μοτέρ ανοδιωμένο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/8
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας13.625 "
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή450.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας14
Χωρίς φορτίο RPM14
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων0
Συνολικό μήκος13.625 "
Υπερφόρτωση φορτίου780 λίβρες
Φάση3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Τύπος άξοναΚοίλος
Θερμική προστασίαΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.405
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φρένων Gearmotor: Κανένας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΥπερφόρτωση φορτίουΤάσηΕισαγωγή HPΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100F Hypoid Gearmotor 17 rpm TEFC 230VAC | AH7LFL 36VN80 027-725G0100F13.625 "0.85100:1740 λίβρες230 VAC1/813.625 "380.0 ίντσες-lb.€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150F Hypoid Gearmotor 11 rpm TEFC 230VAC | AH7LFN 36VN82 027-725G0150F13.625 "0.85150:1820 λίβρες230 VAC1/813.625 "570.0 ίντσες-lb.€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180F Hypoid Gearmotor 9.3 rpm TEFC 230VAC | AH7LFP 36VN83 027-725G0180F13.625 "0.85180:1870 λίβρες230 VAC1/813.625 "680.0 ίντσες-lb.€1,334.30
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hypoid Gearmotor 7 rpm TEFC 230VAC | AH7LFQ 36VN84 027-725G0240F13.625 "0.85240:1940 λίβρες230 VAC1/813.625 "900.0 ίντσες-lb.€1,383.49
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010F Hypoid Gearmotor 168 rpm TEFC 230VAC | AH7LFR 36VN85 027-725G0010F13.625 "1.1010:1355 λίβρες230 VAC1/513.625 "60.0 ίντσες-lb.€1,434.01
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F Hypoid Gearmotor 112 rpm TEFC 230VAC | AH7LFT 36VN86 027-725G0015F13.625 "1.1015:1400 λίβρες230 VAC1/513.625 "90.0 ίντσες-lb.€1,434.01
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0020F Hypoid Gearmotor 84 rpm TEFC 230VAC | AH7LFU 36VN87 027-725G0020F13.625 "1.1020:1430 λίβρες230 VAC1/513.625 "120.0 ίντσες-lb.€1,360.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hypoid Κινητήρας 14 rpm TEFC 230VAC
€1,334.30 /μονάδα