BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0030 Hypoid Gearmotor 56.2 Rpm Tefc 115v | AD4BNA 41C223

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0030 Hypoid Gearmotor 56.2 Rpm Tefc 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4BNA Μοντέλο: 026-725A0030Κωδ. Σταυρού: 41C223

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,447.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποειδές ηλεκτροκινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτής41C242
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΧρώμα με επικάλυψη κιβωτίου ταχυτήτων, ανοδιωμένο με κινητήρα
Πλήρες φορτίο2.6
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης30:1
ΓρανάζιαΣκληρυμένος χάλυβας
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz60
Εισαγωγή HP1/5
Μονωτική κατηγορίαB4
Μέγεθος πληκτρολογίου1/4 "Πλατεία x 1"
Μήκος λιγότερο άξονας15.375 "
ΛίπανσηPowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή180 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα39F
Τύπος κινητήραΦάση 1
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας56.2
Χωρίς φορτίο RPM56
Συνολικό μήκος15.37 "
Υπερφόρτωση φορτίου475 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΔιπλό χείλος
ΣτέλεχοςΚοίλη έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)56.52
Πλάτος πλοίου (cm)24.45
Κωδικός ΕΣ8501403020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΑπαιτείται πυκνωτήςΠερίφραξηΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725Α0100Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid Gearmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725Α0120Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid Gearmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725Α0150Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid Gearmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725Α0180Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid Gearmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725Α0240Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid Gearmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725Α0010Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,342.48
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid Gearmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725Α0015Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,342.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0030 Hypoid Gearmotor 56.2 Rpm Tefc 115v
€1,447.96 /μονάδα