BISON GEAR & ENGINEERING 021-725F0240 DC Gearmotor 180VDC 7.5 rpm 1/8 HP 240 1 | AH4ZYK 35TW11

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725F0240 DC Gearmotor 180VDC 7.5 rpm 1/8 HP 240 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZYK Μοντέλο: 021-725F0240Cross Ref: 35TW11

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,181.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΜπάλα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλήρες φορτίο0.66
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης240:1
Τύπος εργαλείουHypoid
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή HP1/8
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή831.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας7.5
Χωρίς φορτίο RPM7.5
Συνολικό μήκος15 21 / 64 "
Υπερφόρτωση φορτίου940 λίβρες
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Τύπος άξοναΚοίλος
Θερμική προστασίαΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας DC
Τάση180 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)24.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στερέωση κωδικοποιητή / παλμού γεννήτριας πίσω άξονα: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725F0240 DC Gearmotor 180VDC 7.5 rpm 1/8 HP 240 1
€1,181.01 /μονάδα