Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER FCP25255 Διάταξη μεταφοράς 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2

BISHOP-WISECARVER FCP25255 Συγκρότημα μεταφοράς 26.6 x 80 x 100 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VQP Μοντέλο: FCP25255Cross Ref: 2NDL2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€876.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση γραμμικών οδηγών μεταφοράς
Ύψος μεταφοράς26.6mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςΜ6 x 1.0 mm
Μήκος μεταφοράς100.0mm
Υλικό μεταφοράςαλουμίνιο
Τύπος μεταφοράςΣταθερή κεντρική μεταφορά
Πλάτος μεταφοράς80mm
Μέγιστη. Φόρτωση αξονικού180 λίβρες
Μέγιστη. Φόρτωση ακτινικής180 λίβρες
Max. Ταχύτητα1.5 m/sec.
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Τύπος κυλίνδρου72 βαθμοί Vee
Ύψος διαφάνειας (mm)29.0
Μέγεθος τρύπας (mm)X 9 6
Θερμ. Εύρος-20 60 σε C
ΧαρακτηριστικάΣειρά PRT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483208080
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Φινίρισμα μεταφοράς (καθαρό ανοδιωμένο)
    • Φινίρισμα κυλίνδρου (Γείωση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Φόρτωση αξονικούΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςΤύπος κυλίνδρουΤιμή
BISHOP-WISECARVER FCP1293 Διάταξη μεταφοράς 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 λίβρες27 λίβρες70 βαθμοί Vee€930.37
BISHOP-WISECARVER FCP12127 Διάταξη μεταφοράς 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 λίβρες27 λίβρες71 βαθμοί Vee€886.61
BISHOP-WISECARVER FCP25159 Διάταξη μεταφοράς 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ 2NDL3 FCP25159180 λίβρες180 λίβρες73 βαθμοί Vee€870.75
BISHOP-WISECARVER FCP25351 Διάταξη μεταφοράς 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 λίβρες180 λίβρες74 βαθμοί Vee€915.26
BISHOP-WISECARVER FCP44468 Διάταξη μεταφοράς 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 λίβρες360 λίβρες75 βαθμοί Vee€1,010.22
BISHOP-WISECARVER FCP44612 Διάταξη μεταφοράς 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 λίβρες360 λίβρες76 βαθμοί Vee€1,239.18
BISHOP-WISECARVER FCP76799 Διάταξη μεταφοράς 52.7 x 185 x 190 mm | AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 λίβρες854 λίβρες77 βαθμοί Vee€1,491.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP25255 Συγκρότημα μεταφοράς 26.6 x 80 x 100 mm
€876.38 /μονάδα