Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BINKS 2101-2800-7 Συμβατικό πιστόλι ψεκασμού Πίεσης 0.046 ίντσας | AF6NRZ 19ZF51

BINKS 2101-2800-7 Συμβατικό πιστόλι ψεκασμού πίεση 0.046 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NRZ Μοντέλο: 2101-2800-7Cross Ref: 19ZF51
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
€585.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα14.3 cfm @ 50 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΠίεση
Μέγεθος ακροφυσίων0.046 "/ 1.2 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΧαμηλό έως Μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8424209000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕίδοςΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
ΠΙΝΑΚΕΣ 2101-4308-2 Συμβατική πίεση ψεκασμού 0.070 ίντσες | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού0.070 "/ 1.8 mm11 "€735.08
ΠΙΝΑΚΕΣ 2101-5111-5 Συμβατική πίεση ψεκασμού 0.110 ίντσες | AF6NRX 19ZF49 2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού0.110 "/ 2.8 mm12 "€686.19
BINKS 2101-4307-5 Συμβατικό σπρέι πυροβόλων όπλων 0.070 ίντσας | AF6NRY 19ZF50 2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού0.070 "/ 1.8 mm10 "€675.32
BINKS 98-3161 Συμβατικό πιστόλι ψεκασμού, μέγεθος μοτίβου 11 ιντσών, χωρητικότητα 1 Qt Cup, 12.0 Cfm, 40 PSI, Siphon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Συμβατικό πιστόλι ψεκασμού--€453.52
Πιστόλι ψεκασμού BINKS 7042-6931-4 Gravity Feed | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-Ψεκαστήρας--€573.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 2101-2800-7 Συμβατικό πιστόλι ψεκασμού πίεση 0.046 ίντσες
€585.13 /μονάδα