Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BINKS 1466-12HV-C1S Πιστόλι ψεκασμού Hvlp Μέσης Βαρύτητας 4 Oz. | AG2WAL 32KL81

BINKS 1466-12HV-C1S Πιστόλι ψεκασμού Hvlp Μέσης Βαρύτητας 4 Oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WAL Μοντέλο: 1466-12HV-C1SCross Ref: 32KL81
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
€865.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHVLP πιστόλι
Κατανάλωση αέρα6.4 cfm @ 10 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου4 ουγκιά
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΒαρύτητα
Μέγεθος ακροφυσίων0.045 "/ 1.2 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΜέτριας Δυσκολίας
Μέγεθος μοτίβου4 "έως 6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8424209000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
BINKS 2465-14HV-32S0 Πιστόλι ψεκασμού Hvlp Μέσης Πίεσης | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "έως 12"€980.46
BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Πιστόλι ψεκασμού Μεσαίου βάρους 30 Oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "έως 12"€1,249.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 1466-12HV-C1S Πιστόλι ψεκασμού Hvlp Μέσης Βαρύτητας 4 Oz.
€865.83 /μονάδα