BIL-JAX 0010-01-07 Σκαλωσιά εγκάρσιο στήριγμα 7-1 / 2 πόδια μήκος 1 ίντσα Ύψος | AE2ZEN 5AA94

BIL-JAX 0010-01-07 Scaffold Crossbrace 7-1/2 πόδια Μήκος 1 ίντσα ύψος

Στοιχείο: AE2ZEN Μοντέλο: 0010-01-07Cross Ref: 5AA94
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€51.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλωσιά Crossbrace
Ύψος1"
Μήκος7.5ft.
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.44
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7308400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BIL-JAX 0010-01-07 Scaffold Crossbrace 7-1/2 πόδια Μήκος 1 ίντσα ύψος
€51.45 /μονάδα