BESTCARE WH3775--3373 Νεροχύτης μπάνιου 19-7/8 ίντσες Μήκος 22-1/2 ίντσες Ύψος | AC7CWJ 38C427

BESTCARE WH3775--3373 Νεροχύτης μπάνιου 19-7/8 ίντσες μήκος 22-1/2 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7CWJ Μοντέλο: WH3775--3373Κωδ. Σταυρού: 38C427

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,276.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας μπάνιου
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height3"
Υλικό σώματοςΦαινολική ρητίνη
Βάθος μπολ4"
Σχήμα μπολΣχήμα D
Μέγεθος μπολ15 "
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1-5 / 16 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 2 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςPush Button
Ρυθμός ροής0.23 gpm
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος21.75 "
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Πλευρική βουτιάΝαι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)75.44
Μήκος πλοίου (cm)87.12
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΛειτουργία βρύσηςΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤιμή
BESTCARE WH3740-3373-SO Νιπτήρας μπάνιου με βρύση 0.7 gpm Chrome | AH8KKK 38VC73 WH3740-3373-SOΟρείχαλκοςαισθητήραΚατάστρωμα2"€1,977.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESTCARE WH3775--3373 Νεροχύτης μπάνιου 19-7/8 ίντσες μήκος 22-1/2 ίντσες ύψος
€2,276.83 /μονάδα