Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Αισθητήρας βρύσης μπάνιου 0.23 gpc Chrome | AH8KKD 38VC66

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Αισθητήρας βρύσης μπάνιου 0.23 gpc Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8KKD Μοντέλο: WH3373-WSF-SO-BATCross Ref: 38VC66
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
€1,044.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική βρύση
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση1/2 "NPS
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Τύπος εξόδου ροήςΣπρέι
Ρυθμός ροής0.70 gpm
Τύπος λαβήςΜέτρηση
Ύψος2"
Συναρμολόγηση Hole Center to Center6 "έως 8"
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών3
Πηγή ενέργειας(6) Μπαταρίες AA
Αντικατάσταση κασέταςΟχι
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
ShapeΕτερόφυλη
Μήκος σωλήνων2"
Θερμ. ΕλεγχοςΟΧΙ
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση
Τάση9 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6536
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Ναι
    • Φινίρισμα βρύσης: Chrome

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΥλικό σώματοςΛειτουργία βρύσηςΤάσηΡυθμός ροήςΤύπος λαβήςΕίδοςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤιμή
Ηλεκτρονικό ανοξείδωτο βρύση BESTCARE WH3373-PPZ-8IN | AG6ZZR 49T911 WH3373-PPZ-8INΗλεκτρονικόςΑνοξείδωτο ατσάλιΗλεκτρονικός90.7 gpmPush ButtonΒρύση μπάνιου8"€922.02
Ηλεκτρονικό ανοξείδωτο βρύση BESTCARE WH3374-PPZ-8IN | AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INΗλεκτρονικόςΑνοξείδωτο ατσάλιΗλεκτρονικός90.7 gpmPush ButtonΒρύση μπάνιου8"€1,228.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Αισθητήρας βρύσης μπάνιου 0.23 gpc Chrome
€1,044.51 /μονάδα