BESTCARE WH1704-FS-ANTL Πυροσβεστικό ερμάριο εσοχή | AG3PMY 33RN55

BESTCARE WH1704-FS-ANTL ντουλάπι πυροσβεστήρα σε εσοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PMY Μοντέλο: WH1704-FS-ANTLCross Ref: 33RN55

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€308.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι πυροσβεστήρων
Χρώμα γραφείουΆσπρο
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα10 λίβρες
Βάθος5.75 "
Ύψος26.75 "
Μέσα έξωIndoor
Στυλ συναρμολόγησηςεσοχή
Βάθος ανοίγματος τοίχου5-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου25 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου10 "
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)72.9
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΤιμή
BESTCARE WH1724-FS-ANTL Πυροσβεστήρας Ντουλάπι ημι-εσοχή | AG3PMZ 33RN56 WH1724-FS-ANTL26.75 "Ημι εσοχή11.75 "€338.03
BESTCARE WH1754-FS-ANTL Πυροσβεστήρας Βάση επιφανείας | AG3PNA 33RN57 WH1754-FS-ANTL26.5 "Αναρτημένο στην επιφάνεια11.5 "€511.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESTCARE WH1704-FS-ANTL ντουλάπι πυροσβεστήρα σε εσοχή
€308.63 /μονάδα