Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30

BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Φίλτρο καθαρισμού αέρα 25 x 16 x 3 MERV8 PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4WTG Μοντέλο: AB-31625-8-2Cross Ref: 35NZ30

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση καθαριστή αέρα. Φίλτρο
Πραγματικό βάθος3"
Πραγματικό ύψος15.75 "
Πραγματικό πλάτος24.25 "
Φίλτρο αέραΦίλτρο αντικατάστασης φίλτρου αέρα
ταιριάζειTrion Air Bear Cub Μοντέλο: 455622-425; Μοντέλο Lennox: BMAC-12C; GeneralAire Air Cleaner: MAC1200 (5FM1625); Skuttle: DB-25-16 (448-1); Πηγή 1: S1-MAC101162505 (York); Υπερήχων: 90-006, 90-031 (91-005)
ΥλικόΣυνθετικός
Merv8
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x25x3
Αντικατάσταση γιαTrion Air Bear 259112-101, 255649-101

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4515
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται πλαίσιο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςταιριάζειMervΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤιμή
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 ΑΒ-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Μοντέλο Skuttle: DB0-0025-020; GeneralAire Model: MAC2000; Source1 Μοντέλο: S1-MAC10202505; Μοντέλο υπερήχων: 90-007; Braeburn Μοντέλο: 162025; 162026;820x25x5€70.30
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8-24.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5€73.78
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8-24.375 "15.75ft.19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5€55.97
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8-24.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16-16HCF816x25x5€73.03
BESTAIR PRO 5-2025-8-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8-24.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5€74.38
BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35 ΑΒ-51625-11-24.875 "15.625 "24.125 "Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle Model: DB0-0025-016, GeneralAire Model: MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-0061116x25x5€86.52
BESTAIR PRO AB-52025-11-2 Φίλτρο φίλτρου αέρα 25 x 20 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTN 35NZ36 ΑΒ-52025-11-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000, Skuttle DB0-0025-020, GeneralAire MAC2000 Source1 / York, S1-MAC10202505, Ultravation 90-007, Braeburn 162025,162026;1120x25x5€80.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Φίλτρο καθαρισμού αέρα 25 x 16 x 3 MERV8 PK2
€41.02 /μονάδα