Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEST 45H7R12H630 Mortise Lockset Classroom Rose No Return | AH9MCW 40KA78

BEST 45H7R12H630 Mortise Lockset Classroom Rose No Return

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9MCW Μοντέλο: 45H7R12H630Σταυρός: 40KA78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,629.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά Mortise
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Αριθμός πλήκτρων0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Τύπος απεργίαςASA απεργία
Στυλ40Η Ρόουζ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Mortise

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣτυλΤιμή
BEST 45H0L14H626 Mortise Lockset Απόρρητο H Rose καμπύλο | AH9MAF 40KA18 45Η0Λ14Η626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ€1,398.13
BEST 45H0L14R626 Lockset Lockset Privacy R Rose | AH9MAG 40KA19 45H0L14R626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ€1,423.87
BEST 45H0L15H626 Lockset Lockset Privacy Rose Contour | AH9MAH 40KA20 45Η0Λ15Η626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ€1,340.69
BEST 45H0L15J626 Mortise Lockset Απόρρητο Escutcheon | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626Σατινέ χρώμιο40H Escutcheon€1,367.61
BEST 45H0L16H626 Κλειδαριές Κλειδαριά Απορρήτου Rose Satin Chrome | AH9MAK 40KA22 45Η0Λ16Η626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ€1,423.87
BEST 45H0L16R630 7/8 Mortise Lockset Απόρρητο Rose Satin Stainless | AH9MAL 40KA23 45H0L16R630 7/8Ανοξείδωτο ατσάλι σατέν40Η Ρόουζ€1,463.74
BEST 45H0L3H626 Mortise Lockset Απόρρητο H Rose | AH9MAM 40KA24 45Η0Λ3Η626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ€1,423.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEST 45H7R12H630 Mortise Lockset Classroom Rose No Return
€1,629.59 /μονάδα