Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY TG7.024+2K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 24In 1320 Swivel | AH8TZW 38ZD36

BESSEY TG7.024+2K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 24In 1320 Περιστρεφόμενος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8TZW Μοντέλο: TG7.024+2KCross Ref: 38ZD36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΕλαστικό καστ
Μέγεθος γραμμών1-1/4
Πάχος μπαρ (σε.)25/64
Πλάτος ράβδου (σε.)1-1/4
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-17/64
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-17/64
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-17/64
λαβή Μήκος4.25
Χειρισμός υλικού2 Σύνθετο πλαστικό
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου24
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1320
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-1/4 x 25/64
Άνοιγμα24
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο, αντικαταστάσιμο
Βίδα μεγέθους45/64
Άξονας Dia.45/64
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1/2
Τύπος περιστροφήςΑρχικό
Βάθος λαιμού7
ΧαρακτηριστικάF-στυλ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY TG7.024+2K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 24In 1320 Περιστρεφόμενος
€91.60 /μονάδα