Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY RSC-8 Σφιγκτήρας Cross Over Antivibe 8 ιντσών Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Σφιγκτήρας Cross Over Antivibe 8 ιντσών Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EJN Μοντέλο: RSC-8Cross Ref: 2JFV7
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
€67.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 1 / 8 x 2
λαβή Μήκος4"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου770 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης770 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)49/64 x 3/8
Άνοιγμα8 ίντσες
Τύπος πέλματοςΣτροφέας
Βίδα μεγέθους45 / 64 "
Άξονας Dia.45/64 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 4 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΕνεργοπ
Βάθος λαιμού4"
ΧαρακτηριστικάMaxFlex Anti-Vibration Cross Over με εργονομική λαβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY RSC-12 Σφιγκτήρας Cross Over Antivibe 12 ιντσών Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 λίβρες12 "5-1 / 2 "€97.93
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 ιντσών Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 λίβρες18 "4-3 / 4 "€116.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY RSC-8 Σφιγκτήρας Cross Over Antivibe 8 ιντσών Ergo
€67.12 /μονάδα