Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GSL60 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 24 ίντσες 4-3 / 4 βαθιά | AA8MDU 19C721

BESSEY GSL60 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 24 ιντσών 4-3/4 Βάθους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDU Μοντέλο: GSL60Κωδ. Σταυρού: 19C721
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
€119.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών5/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1-1/6
Πλάτος ράβδου (σε.)33/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-5/32 x 2-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-5/32
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-1/4
λαβή Μήκος3 15 / 16 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1880 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου24 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1880
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-1/6 x 33/64
Άνοιγμα24 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενος, βαρέως τύπου
Βίδα μεγέθους0.7 "
Άξονας Dia.0.70 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού4-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GSL60 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 24 ιντσών 4-3/4 Βάθους
€119.46 /μονάδα