Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GSL30 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 12 ίντσες 4-3 / 4 βαθιά | AA8MDT 19C720

BESSEY GSL30 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 12 ιντσών 4-3/4 Βάθους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDT Μοντέλο: GSL30Κωδ. Σταυρού: 19C720

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€100.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών5/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1-1/6
Πλάτος ράβδου (σε.)33/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-5/32 x 2-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-5/32
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-1/4
λαβή Μήκος3 15 / 16 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1880 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1880
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-1/6 x 33/64
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενος, βαρέως τύπου
Βίδα μεγέθους0.7 "
Άξονας Dia.0.70 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού4-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GSL30 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 12 ιντσών 4-3/4 Βάθους
€100.35 /μονάδα