Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY D51A-BE Multisnip 9 1/4 ίντσες 2 ίντσες περικοπή | AD3EMG 3YNA7

BESSEY D51A-BE Multisnip 9 1/4 Inch 2 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3EMG Μοντέλο: D51A-BECross Ref: 3YNA7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοπής μετάλλων κοπής
ΚατασκευήΠλαστικό με ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος καμπύληςΑριστερό
Δράση κοπήςΚαμπύλες / Ευθείες
Κοπή άκρουΧωρίς προσβολή
Μήκος κοπής2"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κόκκινο
Σχεδίαση λαβήςΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας με μαλακό ένθετο και κλειδαριά που ανοίγει με αντίχειρα
Τύπος λαβήςΕνισχυμένο πλαστικό από φίμπεργκλας με μαλακό ένθετο και κλειδαριά που ανοίγει με αντίχειρα
Βάθος γνάθου2"
Τύπος γνάθουΛείος
Πλάτος γνάθου2"
ΥλικόΠλαστικό με ανοξείδωτο χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή22 Ήπια
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος9.25 "
Κλείδωμα ασφαλείαςΝαι
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλών χρήσεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY D51A-BE Multisnip 9 1/4 Inch 2 Inch Cut
€35.28 /μονάδα