Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY D48-BE Πολλαπλών χρήσεων Snip Straight 7 3/4 In | AE4BAH 5HXT1

BESSEY D48-BE Πολλαπλών χρήσεων Snip Straight 7 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BAH Μοντέλο: D48-BECross Ref: 5HXT1
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
€34.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοπής μετάλλων κοπής
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
Δράση κοπήςΕτερόφυλη
Κοπή άκρουΟδοντωτό
Μήκος κοπής1.625 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠλαστική λαβή
Τύπος λαβήςΠλαστική λαβή
Βάθος γνάθου1-5 / 8 "
Τύπος γνάθουΧωρίς οδοντωτό
Πλάτος γνάθου7 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή22 Ήπια
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος7.75 "
Κλείδωμα ασφαλείαςΝαι
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλών χρήσεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΒάθος γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή
BESSEY D47-BE Πολλαπλής Χρήσης Snip Straight 5 1/2 In | AE4BAG 5HXT0 Δ47-ΒΕ1.25 "1-1 / 4 "5.5 "€25.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY D48-BE Πολλαπλών χρήσεων Snip Straight 7 3/4 In
€34.70 /μονάδα