BESSEY 8500HPC-14 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 14 ιντσών 4 βάθους | AA8MDJ 19C712

BESSEY 8500HPC-14 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 14 ιντσών 4 βάθους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDJ Μοντέλο: 8500HPC-14Κωδ. Σταυρού: 19C712

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€397.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών7/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1-1/2
Πλάτος ράβδου (σε.)3/4
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-3/4 x 2-3/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-3/4
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-3/4
λαβή Μήκος6.875 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου8500 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου14 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης8500
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-1/2 x 3/4
Άνοιγμα14 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο MorPad
Βίδα μεγέθους0.85 "
Άξονας Dia.0.85 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΚλίση 35 βαθμών, αντικαταστάσιμη
Βάθος λαιμού4"
ΧαρακτηριστικάΕξαιρετικά υψηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY 8500HPC-14 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 14 ιντσών 4 βάθους
€397.40 /μονάδα