Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BERNARD T-030 Συμβουλή επικοινωνίας για Btb Mig Guns/dura-flux | AA3ZZM 12A754

BERNARD Συμβουλή επαφής T-030 για Btb Mig Guns/dura-flux

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZZM Μοντέλο: T-030Σταυρός: 12A754

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή επικοινωνίας
Στυλ σύνδεσηΧωρίς σπείρωμα
ΥλικόΟρείχαλκος
ΜέγεθοςΗ = .125, W = 1.5, D = 1.25
ΣτυλΜη κλωστή, κωνική βάση
Συμβουλή μέσα στο Dia. (Σε.). 030
ΧαρακτηριστικάΚεντρική φωτιά
Μέγεθος καλωδίου0.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8468905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BERNARD T-035 Συμβουλή επικοινωνίας .035id Btb Mig Guns / duraflux | AA3YWD 11Z543 Τ-035Χαλκός0.035 "€3.40
BERNARD T-045 Συμβουλή επικοινωνίας .045id Btb Mig Guns / duraflux | AA3YWE 11Z544 Τ-045Χαλκός0.045 "€3.44
BERNARD T-052 Συμβουλή επικοινωνίας .052id Btb Mig Guns / duraflux | AA3YWF 11Z545 Τ-052Χαλκός0.052 "€3.83
BERNARD T-062 Συμβουλή επικοινωνίας 1 / 16id Btb Mig Guns / duraflux | AA3YWG 11Z546 Τ-062Χαλκός0.062 "€3.66
BERNARD T-072 Συμβουλή επικοινωνίας .072id Btb Mig Guns / duraflux | AA3YWH 11Z547 Τ-072Χαλκός0.072 "€3.22
BERNARD T-094 Συμβουλή επαφής 3/32id Btb Mig Guns/duraflux | AA3YWJ 11Z549 Τ-094Χαλκός0.093 "€3.14
BERNARD T-023 Συμβουλή επικοινωνίας για Btb Mig Guns/dura-flux | AA3YXP 11Z579 Τ-023Ορείχαλκος0.023 "€3.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BERNARD Συμβουλή επαφής T-030 για Btb Mig Guns/dura-flux
€3.16 /μονάδα