BENCHPRO UB36 B -3 Όρθιος στύλος Steel 500 Lb Blue Pk 3 | AF9NUZ 30LY13

BENCHPRO UB36 B -3 Όρθιος Στύλος Ατσάλι 500 Lb Μπλε Pk 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NUZ Μοντέλο: UB36 B -3Σταυρός: 30LY13

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€193.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌρθια ανάρτηση
ΧρώμαΜπλε
Βάθος2"
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος36 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΤιμή
BENCHPRO UB36 B Όρθιος Στύλος Χάλυβας 500 Lb Μπλε Pr | AF9NUT 30LY07 UB36 ΒΜπλε36 "€129.89
BENCHPRO UB36 G Όρθιος Στύλος Χάλυβας 500 Lb Grey Pr | AF9NUU 30LY08 UB36 GΓκρί36 "€129.89
BENCHPRO UBL36 BL Όρθιος Στύλος Χάλυβας 500 Lb Μαύρο Pr | AF9NUV 30LY09 UBL36 BLΜαύρη36 "€129.89
BENCHPRO UB48 B Όρθιος χάλυβας 500 Lb Μπλε Pr | AF9NUW 30LY10 UB48 ΒΜπλε48 "€149.53
BENCHPRO UB48 G Κατακόρυφος χάλυβας 500 Lb Γκρι Pr | AF9NUX 30LY11 UB48 GΓκρί48 "€149.53
BENCHPRO UBL48 BL Όρθιος Στύλος Χάλυβας 500 Lb Μαύρο Pr | AF9NUY 30LY12 UBL48 BLΜαύρη48 "€149.53
BENCHPRO UB36 G -3 Κατακόρυφος χάλυβας 500 Lb Γκρι Pk 3 | AF9NVA 30LY14 UB36 G -3Γκρί36 "€193.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHPRO UB36 B -3 Όρθιος Στύλος Ατσάλι 500 Lb Μπλε Pk 3
€193.92 /μονάδα