Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BENCHPRO UB Σετ περιστρεφόμενου τροχού δύο τροχών με φρένα 75lb. Pk5 | AF8LMT 28AD52

BENCHPRO UB Σετ τροχών περιστρεφόμενου διπλού τροχού με φρένα 75 λίβρες. Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8LMT Μοντέλο: UBΣταυρός: 28AD52

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ περιστρεφόμενου τροχού Twin Wheel με φρένα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο νάιλον
Αξιολόγηση φορτίου75 λίβρες
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2 9 / 16 "
Αντικατάσταση τροχούΓια όλες τις καρέκλες Benchpro
Στέλεχος Dia.1 / 2 "
Μήκος μίσχου8 / 9 "
Τύπος μίσχουγύρος
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού1 31 / 32 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9401308030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHPRO UB Σετ τροχών περιστρεφόμενου διπλού τροχού με φρένα 75 λίβρες. Pk5
€55.66 /μονάδα